Beli milk frother di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TLC Pengocok Susu (Milk Frother)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    TLC Pengocok Susu (Milk Frother)
    Deskripsi:
    TLC Milk Frother merupakan alat praktis untuk membuat busa susu lembut hanya dalam hitungan detik. Cocok digunakan untuk cappuccino, latte, matcha, cokelat panas, atau minuman favorit lainnya di rumah maupun kafe kecil.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (cm): 23
    • Material: Stainless Steel and ABS
    • Power (W): 2xBattery AA
  2. One Two Cups Milk Jug with Frother
    Mulai

    Rp98.900

    One Two Cups Milk Jug with Frother
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang senang membuat cappucino atau latte, Anda dapat membuihkan susu dengan cara yang mudah menggunakan gelas milk frother dari One Two Cups. Terbuat dari bahan berkualitas yang tidak mudah rusak sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (ml): 400
    • Color: Silver
    • Dimensi (cm): 8 x 9.7 x 17.5
    • Dimensi Kemasan (cm): 15 x 11 x 20
  3. One Two Cups Electric Milk Frother
    Mulai

    Rp709.900

    One Two Cups Electric Milk Frother
    Deskripsi:
    Alat pembuat busa atau frother ini sangat cocok bagi Anda yang senang membuat cappucino atau latte. Dengan alat ini, Anda dapat membuat busa dengan praktis dan mudah. Anda hanya perlu memasukkan susu ke dalam teko elektrik dan susu akan berubah menjadi foam dalam beberapa saat. Selain itu, Anda juga bisa memanaskan atau mendinginkan susu untuk dicampurkan ke latte Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi Kemasan (cm): 18 x 16 x 21
    • Size (ml): 115
    • Color: Silver
    • Dimensi (cm): 10 x 10 x 19
  4. One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp92.900

    One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): DC5 (1A)
    • Power Consumption (W): 4
    • Material: ABS dan Stainless Steel
    • Baterai Capacity (mAh): 1200
    • Cable Length (cm): 50 (Micro USB)
    • Charging Time (hour): 3
    • Dimensions (cm): 3x3x16.4 (Mesin); Kepala Pengaduk: 15x3.7 (Ballon Whisk); 11x2.4 (Spring Whisking)
    • Indicator Light: Red (Charging)
    • Noise Level (dB): 30
    • Port Type: Micro USB
    • Speed Levels: 3 Level
  5. One Two Cups Milk Jug
    Mulai

    Rp22.900

    One Two Cups Milk Jug
    Deskripsi:
    Jika Anda seorang barista atau pecinta kopi pasti sudah tidak asing dengan gelas yang satu ini. Karena biasa digunakan barista dalam membuat seni menghias kopi atau lebih dikenal dengan sebutan latte art. Gelas berfungsi sebagai tempat susu yang sudah disteam agar menghasilkan foam yang dapat membuat latte art. Terbuat dari material stainless steel 304 sehingga sangat awet dan tidak mudah rusak.
  6. Kenmaster Pengaduk Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Pengaduk Kopi
    atribut:
    • Power Source: 2xAA batteries
  7. IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Mulai

    Rp229.900

    IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Deskripsi:
    3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Included
    atribut:
    • Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
  8. GETRA Milk Frother Automatic (Pengocok Susu)
    Mulai

    Rp6.999.900

    GETRA Milk Frother Automatic (Pengocok Susu)
    atribut:
    • Length (mm): 275
    • Width (mm): 470
    • Height (mm): 615
    • Volume (L): 10
    • Voltage (V): 220/1P
    • Power (W): 2200
  9. One Two Cups Milk Frother
    Mulai

    Rp129.900

    One Two Cups Milk Frother
    Deskripsi:
    Apabila Anda senang menikmati sajian kopi dengan susu seperti cappucino dan coffe latte, penasaran ingin mencoba membuatnya, maka Anda perlu alat yang satu ini. Alat ini biasa dikenal dengan nama milk frother yang digunakan untuk membuat busa atau buih susu. Guna ditambahkan pada kopi untuk menetralisir rasa pahit. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang dijamin awet untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi Kemasan (cm): 17 x 13 x 22
    • Color: Silver
    • Size (ml): 800
  10. One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Mulai

    Rp98.900

    One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Masih menggiling kopi secara manual? Tinggalkan cara lama tersebut dan beralih menggunakan alat penggiling kopi elektrik dari One Two Cups. Anda hanya perlu menekan sebuah tombol untuk menggiling biji kopi. Dengan motor bertenaga dan bilah penggiling tajam, alat ini bisa Anda gunakan untuk menggiling biji kopi ataupun bahan makanan lainnya menjadi lebih halus dan siap diolah.
  11. Shike Tools Diamond Wheel Beton (Mata Gerinda Potong Beton)
    Mulai

    Rp80.900

    Shike Tools Diamond Wheel Beton (Mata Gerinda Potong Beton)
    Deskripsi:
    - Produk Ini Khusus digunakan untuk memotong granit - Super Keras, Marmer, Beton, Potongan Keramik - Pemotongan tajam, Tahan Aus - Penggunaan Jangka Panjang.
    atribut:
    • Diameter (mm): 114
    • Diameter (inch): 4
    • Size (mm): 114x20x1.8
  12. Global Eagle Food Steamer Stainless Steel 4 Tier (Pengukus)
    Mulai

    Rp429.900

    Global Eagle Food Steamer Stainless Steel 4 Tier (Pengukus)
    atribut:
    • Size (cm): 40
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 455 x 420 x 390
  13. Saeco Coffee Machine Magic (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp65.999.900

    Saeco Coffee Machine Magic (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 230/50
    • Capacity Drip Container (L): 2
    • Power Consumption (W): 1900
  14. LIVEO Ironing Board (Papan Setrika)
    Mulai

    Rp519.900

    LIVEO Ironing Board (Papan Setrika)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Product Dimensions (cm): 130x33x81
    • Packaging Dimensions (cm): 130x33x3
    • N.W (kg): 3
    • G.W (kg): 3
  15. HomeMaster Funnel Stainless (Corong Baja)
    Mulai

    Rp60.900

    HomeMaster Funnel Stainless (Corong Baja)
    Deskripsi:
    Corong dari Stainless leher panjang cocok untuk menuang cairan ke dalam kontainer
    atribut:
    • Material: Stainless
Daftar Harga milk frother Terbaru October 2026
TLC Pengocok Susu (Milk Frother)Rp90.900
One Two Cups Milk Jug with FrotherRp98.900
One Two Cups Electric Milk FrotherRp709.900
One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1Rp92.900
One Two Cups Milk JugRp22.900
Kenmaster Pengaduk KopiRp17.900
BEVLA Pengaduk KopiRp15.900
IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)Rp229.900
GETRA Milk Frother Automatic (Pengocok Susu)Rp6.999.900
One Two Cups Milk FrotherRp129.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)